{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 170 mm - 375 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 200 mm - 500 mm | |
Hĺbka upnutia do | 200 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | |
Výkon | 15 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 36 mm | |
Hmotnosť | 17,99 kg | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880130 4 | |
EAN/GTIN | 4021176005886 | |
Číslo výrobcu | 11-0-A |