{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 35 mm - 160 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 100 mm - 220 mm | |
Hĺbka upnutia do | 150 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 150 Nm | |
Výkon | 7 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 22 mm | |
Hmotnosť | 3,815 kg | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880130 2 | |
EAN/GTIN | 4021176013478 | |
Číslo výrobcu | 30-2 |