{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 190 mm - 520 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 280 mm - 600 mm | |
Hĺbka upnutia do | 200 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 650 Nm | |
Výkon | 20 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 41 mm | |
Hmotnosť | 22,72 kg | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880130 5 | |
EAN/GTIN | 4021176075421 | |
Číslo výrobcu | 11-1-A |