{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 27 mm - 130 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 70 mm - 180 mm | |
Hĺbka upnutia do | 100 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 80 Nm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 17 mm | |
Hmotnosť | 1,59 kg | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880130 10 | |
EAN/GTIN | 4021176013621 | |
Číslo výrobcu | 30-10 |