{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 170 mm - 375 mm | |
Belső befogási tartomány | 200 mm - 500 mm | |
Befogási mélység max. | 200 mm | |
Maximális nyomaték | 500 Nm | |
Teljesítmény | 15 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 36 mm | |
Súly | 17,99 kg | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 880130 4 | |
EAN / GTIN | 4021176005886 | |
Gyártó száma | 11-0-A |