{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 170 mm - 375 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 200 mm - 500 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 500 Nm | |
Snaga | 15 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 36 mm | |
Težina | 17,99 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880130 4 | |
EAN / GTIN | 4021176005886 | |
Broj proizvođača | 11-0-A |