{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 27 mm - 130 mm | |
Belső befogási tartomány | 70 mm - 180 mm | |
Befogási mélység max. | 100 mm | |
Maximális nyomaték | 80 Nm | |
Teljesítmény | 6 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 17 mm | |
Súly | 1,59 kg | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 880130 10 | |
EAN / GTIN | 4021176013621 | |
Gyártó száma | 30-10 |