{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gripvidd utvändigt | 27 mm - 130 mm | |
gripvidd invändigt | 70 mm - 180 mm | |
spänndjup till | 100 mm | |
maximalt vridmoment | 80 Nm | |
effekt | 6 t | |
Antal krokar | 3 | |
Utvändig sexkant | 17 mm | |
vikt | 1,59 kg | |
Produktslag | Trearmad avdragare |
Artikkelkode | 880130 10 | |
EAN / GTIN | 4021176013621 | |
Manufacturer number | 30-10 |