Prevedenie:
Rukoväť
Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S
rýchloupínacím držiakom Rapidaptorpre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3
und E 6,3.
Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č.
654300 –
654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600).
Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.
Funkce:
Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.
Norma:
Testované podľa DIN EN ISO 6789.
Poznámka:
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č.
675035 veľ. 6,3F).