Kivitel:
Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez.
Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3
és E 6,3 szárral.
A forgatónyomaték beállítása egy nyomatékellenőrző készülék (
654300 −
654460 sz.) és egy 7-es kulcsnyílású (ill. 600-as méret esetén 10-es kulcsnyílású) hatszög dugókulcs segítségével történik.
Gyárilag a csavarhúzók a leggyakrabban használt értékekre vannak beállítva.
Funkció:
A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Figyelem:
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (
675035 sz. 6,3F méret).