Izvedba:
Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom
Rapidaptor za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3
i E 6,3.
Namještanje okretnog momenta pomoću naprave za ispitivanje momenta (br.
654300 −
654460) i 6-kutnog odvijača SW7 (odn. SW10 kod vel. 600).
Tvornički su odvijači namješteni na vrijednost momenta koju se najčešće koristi.
Funkcija:
Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Napomena:
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br.
675035 vel. 6,3F).