Tournevis dynamométrique sans vernier

Réf.: 659934
Remise
De  68,80 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
7 article(s) en stock

Description

Exécution:

Manche Kraftform pour une transmission aisée du couple de serrage requis. Avec mandrin à changement rapide Rapidaptor pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
Réglage du couple de serrage à l’aide d’un appareil de contrôle de couple (654300654460) et d’une clé 6 pans de 7 (de 10 pour la réf. 600). Les tournevis sont préréglés en usine aux couples les plus courants.

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Le couple de desserrage est illimité.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (675035 réf. 6,3F).

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Métrologie Control"