Momentmejslar utan skala

Art-nr: 659934
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
113 styck i lager

Benämning

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.
Vridmomentet ställs in med hjälp av ett mätinstrument för vridmoment (nr 654300654460) och en 7 mm sexkantnyckel (resp. 10 mm för strl 600). När momentmejslarna lämnar fabriken är de förinställda på de vanligaste momentvärdena.

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor frigångskopplingsskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).