Uitvoering:
Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met
Rapidaptor-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3-
en E 6,3-schacht.
Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr.
654300 −
654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij gr. 600).
De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.
Functie:
bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Tip:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr.
675035 gr. F 6,3).