Esecuzione:
Impugnatura
Kraftform per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido
Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3
ed E 6,3.
La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art.
654300 −
654460) e una bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600).
I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.
Funzione:
Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art.
675035 Dim. 6,3F).