Momentový klíč TORCOFLE x UK 1/2″ 20-100 Nm

Č. pol.: 2958031
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2958031
EAN/GTIN 4002805935552
Číslo výrobcu 2958031
Číslo L L60160 5463

Popis

Popis:

Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou pákovou reverzní ráčnou (od 3/4 palce reverzní kotouč) se čtyřhranným pohonem pro průmysl a řemeslo
Klasifikováno podle DIN EN 6789:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou
Včetně certifikátu o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
Pro kontrolované utahování pravou rukou.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 21,25 mm
  • Typ pohonu/pohon: Páková ráčna
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Počet zubů: 48
  • Směr utahování: Vpravo
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Údržba a oprava
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 410 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 318,2 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 42,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 22 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 7,5 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Rozdělení stupnice: 5
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Spotřebitelství
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn
    • Utility