• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/2″″ 20-100 Nm

Artikel-Nr.: 2958031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Zähnezahl (Rastung) 48
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal haptisch
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts
Messtechnik mechanisch
Anzeige analog
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789-2
Länge gesamt L 410 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2958031
EAN / GTIN 4002805935552
Herstellernummer 2958031
L-Nummer L60160 5463
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Für den kontrollierten Rechtsanzug

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 21,25 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzahl Zähne: 48
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 410 mm
  • Kalibrierlänge: 318,2 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 42,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
  • Nonius Nm: 0,5 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung: 5
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Versorgungsunternehmen