Momentsleutel Torcoflex UK, 1/2″ 10-100 Nm

Artikelnummer: 2958031
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2958031
EAN/GTIN 4002805935552
Nummer fabrikant 2958031
L-nummer L60160 5463

Omschrijving

Omschrijving:

geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 Type II klasse A , gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3%
inclusief testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 21,25 mm
  • Type aandrijving: Ratel met hefboomwerking
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aantal tanden: 48
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 410 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 318,2 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 42,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 22 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Terugdraaihoek: 7,5 °
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Schaalverdeling: 5
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility