{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de dinți (opritor) | 48 | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Haptic | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lungimea totală L | 410 mm |
| Cod articol | 2958031 | |
| EAN / GTIN | 4002805935552 | |
| Număr producător | 2958031 | |
| L-Număr | L60160 5463 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |