Llave dinamométrica Torcoflex 1/2″ 20-100 Nm

Número de artículo: 2958031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de dientes (muescas) 48
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Háptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete a derecha
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789-2
Longitud total 410 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2958031
EAN / GTIN 4002805935552
Número del fabricante 2958031
Número L L60160 5463
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada y accionamiento de cuadradillo para la industria y el artesanado
Clasificado según DIN EN 6789:2017 Tipo II Clase A, con un certificado de fábrica trazable. Calibrado con una desviación permitida de +/- 3% y mejor.
Para apretar de forma controlada a la derecha
Con escala (N m) para un ajuste sin fallos

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 21,25 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de palanca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Número de dientes: 48
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 318,2 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 42,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Construcción tubular de acero con piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7,5 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala: 5
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad