{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 180 mm | |
Rezné hodnoty tvrdého drôtu až do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 1,8 mm | |
Štandard | DIN ISO 5746 | |
Charakteristika čeľustí | zvnútra ozubené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskry | nie | |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 703000 180 | |
EAN/GTIN | 4045197166005 | |
Číslo výrobcu | 703000 180 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 391 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
26,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 677 kus/y s okamžitým dodaním
14,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 188 kus/y s okamžitým dodaním
17,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskry | nie | nie | nie | nie |
Celá dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Štandard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | svetlý | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Rezanie hodnoty klavírneho drôtu až do ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |