Rohož z nitrilovej gumy, otvorená, s bezpečnostnými hranami čierna/oranžová

Č. pol.: 964620
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: odolná voči oleju

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Priemyselné podlahové rohože z nitrilovej gumy s dobre viditeľnými bezpečnostnými hranami v oranžovej farbe na troch stranách.
  • Prídavné vložky na spodnej strane umožňujú veľkorysú kapacitu na zadržiavanie nečistôt a kvapalín − povrch zostane čistý, suchý a nešmykľavý.
  • Trvácna, robustná nitrilová guma s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu.
  • Extrémne protišmykový povrch a bezpečná priľnavosť podlahy, aj v prípade vlhkosti. Hrúbka podlahy: 22 mm, hmotnosť: cca 13 kg / m2.
  • Odolnosť proti priemyselným olejom a väčšine chemikálií.
  • Protišmykovosť skontrolovaná podľa DIN 51130 a BGR 181.

Nitrilové gumové rohože s okrúhlymi otvormi.

Poznámka:

Špeciálne rozmery sú k dispozícii na požiadanie v mriežke 30,5 × 30,5 cm, k tomu 5 cm na okrajovú lištu.