Covor pentru pardoseală din cauciuc nitrilic, cu orificii, cu muchii de siguranţă negru / portocaliu

Cod articol: 964620
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: rezistent la ulei

Descriere

Execuţie:

Covoare industriale din cauciuc nitrilic pentru pardoseală, cu muchii de siguranţă portocalii, pe trei laturi, uşor de observat.
  • Punţi suplimentare pe partea inferioară, fac posibilă existenţa unui „spaţiu mare de strângere” a impurităţilor şi lichidelor − suprafaţa superioară rămâne curată, uscată şi nu alunecă.
  • Cauciuc nitrilic robust, cu rezistenţă ridicată la uzură.
  • Suprafaţă cu o rezistenţă mare la alunecare şi aderenţă mare la podea, chiar şi în condiţii de umezeală. Grosime: 22 mm, greutate: cca. 13 kg/m2.
  • Impermeabile la uleiuri industriale şi la majoritatea substanţelor chimice.
  • Aderenţă împotriva alunecării verificată conform DIN 51130 şi BGR 181.

Covoare din cauciuc nitrilic pentru pardoseală cu orificii rotunde.

Notă:

Dimensiuni speciale livrabile la cerere cu o dimensiune modulară de 30,5×30,5 cm, plus 5 cm pe fiecare muchie.