Tapis de sol en caoutchouc nitrile, ouvert, avec arêtes de sécurité noir / orange

Réf.: 964620
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
18 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Description

Exécution:

Tapis de sol industriels en caoutchouc nitrile avec arêtes de sécurité oranges bien visibles sur trois côtés.
  • Structure nervurée au verso offrant une grande «zone de stockage» pour la poussière et les liquides − la surface reste propre, sèche et antidérapante.
  • Caoutchouc nitrile robuste et durable avec résistance élevée à l’usure.
  • Surface antidérapante et bonne adhérence au sol, même en présence d’humidité. Epaisseur: 22 mm, poids: env. 13 kg/m2.
  • Retiennent les huiles industrielles et la plupart des produits chimiques.
  • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

Tapis de sol en caoutchouc nitrile avec ouvertures rondes.

Remarque(s):

Dimensions spéciales disponibles sur demande au pas de 30,5×30,5 cm, plus 5 cm pour le bord.