Rohož z nitrilové gumy, otevřená, s bezpečnostními okraji černá / oranžová

Artiklové číslo: 964620
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Odolné proti oleji

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Průmyslové podlahové rohože z nitrilové gumy s dobře viditelnými oranžovými bezpečnostními hranami na třech stranách.
  • Přídavné můstky na spodní straně poskytují velký „ukládací prostor“ pro nečistoty a kapaliny − povrch zůstává suchý a neklouzavý.
  • Trvanlivá robustní nitrilová guma s vysokou odolností proti opotřebení.
  • Silně protiskluzový povrch a bezpečná přilnavost na podlaze i za vlhka. Tloušťka: 22 mm, hmotnost: cca 13 kg/m2.
  • Odolná proti průmyslovým olejům a většině chemikálií.
  • Ochrana proti uklouznutí zkoušena dle DIN 51130 a BGR 181.

Rohož z nitrilové gumy s kulatými otvory.

Poznámka:

Zvláštní rozměry lze dodat na poptávku v rastru 30,5×30,5 cm plus 5 cm u každé okrajové lišty.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"