Kivitel:
Ipari nitrilgumi padlószőnyegek három oldalon jól látható,
narancsszínű biztonsági szegéllyel.
- Az alsó oldalon a plusz bordák tágas „tereket“ hoznak létre a szennyeződéseknek és folyadékoknak − a felület tiszta, száraz és csúszásmentes marad.
- Hosszú élettartamú, robusztus, rendkívül ellenálló nitrilgumi.
- Teljesen csúszásmentes felület és biztonságos padlótapadás, nedvesség esetén is. Padlóvastagság: 22 mm, súly: kb. 13 kg/m2.
- Az ipari olajokkal és a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló.
- Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.
Nitrilgumi padlószőnyegek kerek nyílásokkal.
Figyelem:
Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók 30,5×30,5 cm-es osztásméretben, plusz szegélylécenként 5 cm.