Prevedenie:
Robustná
konštrukcia rámu z hliníkových rúrok. Eloxovaný povrch s vysokou chemickou odolnosťou.
- Bočné presklenie z 5 mm tvrdeného bezpečnostného skla (ESG).
- Monitorovanie odsávaného vzduchu a neoslňujúce osvetlenie s tlačidlom na zapnutie a vypnutie.
- Káblové spojenie pripravené na zapojenie pomocou 5 m sieťového kábla.
- Vysoká účinnosť pri zachytávaní škodlivín vďaka špeciálnej technológii clony čerstvého vzduchu v interiéri.
- Optimálne vedenie odsávaného vzduchu, odolné voči chemikáliám.
- Hrdlo (DN 160) v strešnej oblasti na pripojenie k systémom odsávania vzduchu na mieste.
Použitie:
Vhodné pre všetky práce prečerpávania, čistenia, lepenia s použitím nebezpečných látok.
Pracoviská s nebezpečnými látkami zabezpečia maximálnu mieru bezpečnosti a ochrany zdravia. Predpísané hraničné hodnoty pracoviska sú dodržané, pretože pracovný vzduch nezaťažujú žiadne výpary, plyny alebo nánosy. Pri používaní v súlade s účelom sa nemôžu vo vnútri vytvoriť žiadne výbušné zmesi pary/vzduchu.
Norma:
Vzduchotechnická skúška podľa normy DIN EN 14 175, časť 3 (typová skúšobná metóda pre digestory, odsek 5.4, odolnosť záchytnej kapacity).
Rozsah dodávky:
S pracovnou plochou z ušľachtilej ocele a 2 zásuvkami s ochranným kontaktom (230 V) s kanálom na prívod médií.
Poznámka:
Na mieste musí byť pripojený systém odsávania vzduchu.