{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 1 400 mm | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Hloubka | 750 mm | |
| Užitná výška | 1 100 mm | |
| Počet hrdel odpadního vzduchu | 1 | |
| Hrdlo odvádění odpadního vzduchu ⌀ | 250 mm | |
| Požadované množství odpadního vzduchu | 895 m3/h | |
| Rozdílový tlak na každém hrdle odpadního vzduchu | 1,4 mbar | |
| Hmotnost | 163 kg | |
| Druh produktu | Pracoviště s nebezpečnými látkami |
| Katalogové číslo | 981134 1500 | |
| EAN / GTIN | 4054923258501 | |
| Číslo výrobce | 32805-903 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |