Malli:
Lujatekoinen
alumiiniputkirunkorakenne. Eloksoidut pinnat kestävät hyvin kemikaaleja.
- Sivuilla lasitus 5 mm ESG (yksilasinen turvalasi).
- Painokytkin poistoilman valvonnan ja häikäisemättömän valaistuksen päälle ja pois päältä kytkemiseen.
- Käyttövalmis kaapelointi, 5 m:n verkkojohto.
- Erittäin tehokas vaarallisten aineiden mittaus sisätiloissa erityisen raitisilmaverhotekniikan ansiosta.
- Tehokkaat poistoilmaputket kestävät kemikaaleja.
- Katossa liitännät (nimelliskoko 250) tilojen omille poistoilmalaitteistoille.
- LED-valaistus (500 luksia työtasolla).
Käyttö:
Sopii vaarallisten aineiden parissa tehtäviin täyttö-, puhdistus- ja liimaustöihin.
Vaarallisten aineiden käsittelypaikat ovat turvallisia käyttäjälle, eivätkä aiheuta terveysriskejä. Työtilan ilmaan ei pääse höyryjä, kaasuja tai aerosoleja, joten määräystenmukaisia työskentelypaikan raja-arvoja noudatetaan. Määräystenmukaisessa käytössä sisälle ei pääse muodostumaan räjähdysalttiita höyry- / ilmaseoksia.
Standardi:
Ilmatekniset testit normin DIN EN 14 175, osa 3 mukaan (mallitestimenettely poistolaitteille, kappale 5.4, pidätyskyvyn kestävyys).
Toimituksen sisältö:
Jaloteräksiset työtasot ja 2 Schuko-pistorasiaa (230 V) väliaineiden syöttökanavalla.
Ohje:
Liitettävä tilan omaan poistoilmalaitteistoon.