{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina | 1.400 mm | |
| Širina | 1.500 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Uporabna višina | 1.100 mm | |
| Število izpušnih nastavkov | 1 | |
| ⌀ izpušnega nastavka | 250 mm | |
| potrebna količina izpušnega zraka | 895 m3/h | |
| Diferenčni tlak na nastavek izpušnega zraka | 1,4 mbar | |
| Masa | 163 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi |
| Številka izdelka | 981134 1500 | |
| EAN/GTIN | 4054923258501 | |
| Številka proizvajalca | 32805-903 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |