Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi High Line, szerokość: 1500mm

Nr art.: 981134 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 400 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 750 mm
wysokość użytkowa 1 100 mm
Liczba wylotów powietrza 1
⌀ wylotu powietrza 250 mm
wymagana ilość powietrza odlotowego 895 m3/h
Różnica ciśnień na wylot powietrza 1,4 mbar
masa 163 kg
Rodzaj produktu Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981134 1500
EAN / GTIN 4054923258501
Numer producenta 32805-903
Producent/osoba odpowiedzialna asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja z rur aluminiowych. Anodowana powierzchnia o wysokiej odporności na działanie środków chemicznych.
  • Przeszklone boki wykonane ze szkła ESG o grubości 5 mm (jednowarstwowe szkło hartowane).
  • Monitorowanie powietrza odlotowego i oświetlenie nieoślepiające, włączane przyciskami.
  • Gotowe do podłączenia do sieci elektrycznej, z przewodem zasilającym o dł. 5 m.
  • Wysoka efektywność wykrywania substancji szkodliwych dzięki specjalnym, wewnętrznym kurtynom świeżego powietrza.
  • Optymalne odprowadzanie powietrza odlotowego, odporność na chemikalia.
  • Wylot powietrza NW250 w górnej części do połączenia z lokalną instalacją powietrza odlotowego.
  • Z oświetleniem LED (500 luksów na powierzchni roboczej).

Zastosowanie:

Do wszystkich prac związanych z przelewaniem, myciem i klejeniem z zastosowaniem substancji niebezpiecznych.
Stanowiska do pracy z substancjami niebezpiecznymi zapewniają w najwyższym stopniu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Zapewnione jest zachowanie wymaganych stężeń granicznych na stanowisku pracy, ponieważ powietrze nie jest zanieczyszczone parami, gazami albo zawiesinami. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie mogą wytwarzać się wewnątrz wybuchowe mieszaniny gazów i powietrza.

Norma:

Badanie wentylacji technicznej wg DIN EN 14 175, część 3 (metoda badań typów konstrukcyjnych wyciągów, rozdz. 5.4. Zdolność zatrzymywania cząstek).

W dostawie:

Powierzchnia robocza ze stali stopowej i 2 gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym (230 V), z kanałem do zasilania mediami.

Wskazówka:

Musi być podłączona instalacja powietrza odlotowego u użytkownika.