Prevedenie:
Bezpečnostná obuv Holex Move One spája pohodlie pri nosení s moderným a športovým dizajnom. Materiál je ľahký a nepremokavý. Je tiež veľmi odolný voči poškodeniu a znečisteniu.
- Vrchný materiál je vyrobený z materiálu Oxford odolného voči oderu a tvrdeného TPU.
- Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny.
- Podrážka PU/TPU, čierna.
- Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).
- Vložka na chodidle zo sieťoviny a PU peny.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.
Poznámka:
V príslušenstve na ochranu nôh nájdete zodpovedajúce šnúrky HOLEX č.
092867 125,
092868 125,
092869 125 a vložky HOLEX č.
092844 36 - 48.