Prevedenie:
Mobilná kompletná sada na poskytovanie sortimentu prvej pomoci. Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z oceľového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie. So 4 vodiacimi kolieskami, ⌀ 125 mm, 2 s parkovacou brzdou.
Rozsah dodávky:
UNI Wall pojazdný č.
955451 veľ. M; označovacia tabuľa pre UNI Wall č.
955453 veľ. GREEN; UNI Line piktogram č.
955474 veľ. FIRSTAID.
Lakování:
Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.