Uitvoering:
Mobiele complete set voor het beschikbaar stellen van EHBO-benodigdheden. Zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk. Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met rem.
Levering:
UNI Wall verrijdbaar nr.
955451 gr. M; aanduidingsbord voor UNI Wall nr.
955453 gr. GREEN; UNI Line pictogram nr.
955474 gr. FIRSTAID.
Kleur:
Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.