{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Wall | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 750 mm | |
höjd | 2 067 mm | |
invändig bredd | 600 mm | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 75 kg | |
vikt | 69 kg | |
Produktslag | Första hjälpen-station |
Artikelnummer | 978010 DE | |
EAN/GTIN | 4062406755454 |