{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Wall | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Højde | 2.067 mm | |
Nyttebredde | 600 mm | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bæreevne | 75 kg | |
Vægt | 69 kg | |
Produkttype | Førstehjælpsstation |
Artikelnummer | 978010 DE | |
EAN/GTIN | 4062406755454 | |
Producentnummer | 978010 DE |