Ejecución:
Juego completo móvil para la provisión de surtidos de primeros auxilios. Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas. Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.
Volumen de suministro:
UNI Wall móvil n.°
955451 tam. M; placa de identificación para UNI Wall n.°
955453 tam. GREEN; UNI Line pictograma n.°
955474 tam. FIRSTAID.
Lacado:
De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.