Esecuzione:
Set completo mobile per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso. Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento. Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.
Fornitura:
UNI Wall mobile n. art.
955451 Dim. M; pannello di segnalazione per UNI Wall n. art.
955453 Dim. GREEN; pittogramma UNI Line n. art.
955474 Dim. FIRSTAID.
Verniciatura:
Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.