{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška vrátane rámu | 1 000 mm | |
svetlá výška | 900 mm | |
Šírka poľa v E | 1×78 E | |
Hĺbka rámu | 70 mm | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Druh produktu | Posuvné dvere |
Číslo položky | 946520 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197176752 |