{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura incluido bastidor | 1.000 mm | |
Altura interior | 900 mm | |
Anchura de panel en E | 1×78 E | |
Profundidad bastidor | 70 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
Tipo de producto | Puerta corredera |
Número de artículo | 946520 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197176752 |