skjutdörrssats 1000 mm

Art-nr: 946520 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höjd inkl. ram 1 000 mm
fri höjd 900 mm
Fältbredd i E 1×78 E
ramdjup 70 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Skjutdörr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 946520 1000
EAN/GTIN 4045197176752

Benämning

Utförande:

Dörrarna har förstärkningar på insidan och löper kullagrade i styrskenor. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås. Monteringssatsen består av två sidoanslag, två styrskenor och två dörrblad. Hyllfälten bakom skjutdörrarna kan förses med hyllor, lådor och utdragshyllor (undantag: Bakom skjutdörrar nr 946520 (78E breda) kan bara hyllor monteras, inga lådor eller utdragshyllor).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035,
dörrar signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Lämpliga produkter

Reservdelar