Posuvná úchytka pre krídlové dvierka bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby august 2008
Materiál posuvná rukoväť Plast
Farba cierna
vhodné pre krídlové a posuvné dvere z produktových skupín 94, 95, 97, 98, 99
nie je vhodné pre c. 942951, šatnové skrine a skrine s priehradkami, skrine asecos
s poľom pre popísanie Áno
Uzamykací jazyk Šírka 26 mm
Uzamykací jazyk Dĺžka 40 mm
Uzamykací jazyk Tvar rovný
Rozsah balenia vrátane 2 upínacích kotúcov na upevnenie na zamykacej tyci
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Posuvná rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914220
EAN/GTIN 4045197492265

Popis

Vhodné pro:

Od roku výroby 08/2008 pre krídlové dvere a posuvné dvere skupiny výrobkov skrine na náradie (okrem č. 942951 – pozri č. 914231), krídlové dvere a posuvné dvere skupiny výrobkov skrine (okrem šatníkových a skríň s priečinkami – pozri č. 914221; Info Point č. 948005; 948010; 950955; Office Station č. 948800948815; 951700951715; skriňa Holex č. 949521 a č. 959000). Krídlové dvere a posuvné dvere skupiny výrobkov 97 a 98 (okrem skríň Tool24 a bezpečnostných skríň). Skupina produktov 99 − regály na ťažký tovar (súprava krídlových dvier č. 993320993330).
Od roku výroby 08/2016 pre skrine ESD č. 927735; 927755; 972380.

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s rovným uzamykacím jazykom (vrátane 2 upínacích kotúčov na upevnenie uzamykacích tyčí). Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.