Set di porte scorrevoli 1000 mm

Codice art.: 946520 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza incluso telaio 1.000 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 900 mm
Larghezza modulo in E 1×78 E
Profondità telaio 70 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Anta scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946520 1000
EAN / GTIN 4045197176752

Descrizione

Esecuzione:

Le porte sono rinforzate sui lati interni e scorrono su guide con cuscinetti a sfere. Chiusura mediante maniglia di trasporto con serratura a cilindro. Il set dell’avancorpo è composto da 2 battute laterali, 2 guide e 2 battenti. I moduli per scaffali con sportelli scorrevoli possono essere dotati di ripiani, cassetti e ripiani estraibili (eccezione: per le porte scorrevoli n. art. 946520 (largh. 78 E) solo ripiani fissi, niente cassetti o ripiani estraibili).

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035,
porte blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Prodotti correlati

Ricambi