Jeu de portes coulissantes 1000 mm

Réf.: 946520 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, cadre inclus 1 000 mm
Hauteur libre 900 mm
Largeur en E 1×78 E
Profondeur cadre 70 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Portes coulissantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946520 1000
EAN / GTIN 4045197176752

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne et glissent sur des rails de guidage montés sur roulements à billes. Poignée coulissante avec serrure à cylindre. L'ensemble est composé de 2 butées latérales, de 2 rails de guidage et de 2 battants. Les compartiments derrière les portes coulissantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants (exception: derrière les portes 946520 (78 E larges), seules des tablettes peuvent être placées, ni tiroirs ni plateaux coulissants).

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035,
portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange