• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vodiaca lišta zásuvky (pár) 75

Č. pol.: 942901 75
Nastavte cenu 2 ks (26,11 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Dĺžka 530 mm
pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008
vhodné pre hĺbku skrinky v E 27 E
Nosnosť 75 kg
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942901 75
EAN/GTIN 4045197526380

Popis

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie s hĺbkou 27E.
Pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008 do 08/2019.
Vodiace lišty s nosnostou 75 kg do zásuviek a výsuvných políc.

Rozsah dodávky:

U-lišty, vysúvacie lišty s 2 plastovými bezpečnostnými sponami.