Ghidaje pentru sertare (Pereche), Capacitate portantă: 75kg

Cod articol.: 942901 75
Setați prețul 2 bucăți (24,98 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (kg) Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă 75 kg
Tip produs Şină de ghidare
Lungime 530 mm
Înălţime 48 mm
Recomandat pentru adâncimea dulapului în E 27

Identificare și clasificare

Cod articol 942901 75
EAN / GTIN 4045197526380
Număr producător 942901 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule cu o adâncime de 27E.
Pentru seria constructivă având data fabricaţiei din 08/2008 până în 08/2019.
Şine de ghidaj pentru sertare cu capacitate portantă de 75 kg, pentru sertare şi rafturi culisante.

Livrare:

Şine U, şine cu tragere afară cu 2 cleme de siguranţă din plastic.