Vodiaca lišta zásuvky (pár), Nosnosť: 75

Č. pol.: 942901 75
Nastavte cenu 2 ks (24,12 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Nastavte cenu 2 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Dĺžka 530 mm
pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008
vhodné pre hĺbku skrinky v E 27 E
Nosnosť 75 kg
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 942901 75
EAN/GTIN 4045197526380
Číslo výrobcu 942901 75
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie s hĺbkou 27E.
Pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008 do 08/2019.
Vodiace lišty s nosnostou 75 kg do zásuviek a výsuvných políc.

Rozsah dodávky:

U-lišty, vysúvacie lišty s 2 plastovými bezpečnostnými sponami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka