Vodiaca lišta zásuvky (pár) 200

Č. pol.: 942901 200
Nastavte cenu 2 ks (36,30 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 68 mm
Dĺžka 530 mm
pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008
vhodné pre hĺbku skrinky v E 27 E
Nosnosť 200 kg
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942901 200
EAN/GTIN 4045197526397

Popis

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie s hĺbkou 27E.
Pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008 do 08/2019.
Vodiace lišty s nosnostou 200 kg do zásuviek a výsuvných políc.

Rozsah dodávky:

U-lišty, vysúvacie lišty s 2 plastovými bezpečnostnými sponami.