• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skuffeføringer (par), Bæreevne: 75kg

Art.-nr.: 942901 75
Sæt pris 2 styk (DKK 193,88 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (kg) Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 48 mm
Længde 530 mm
Til serie fra produktionsår 08/2008
Passer til skabsdybde i E 27 E
Bæreevne 75 kg
Produkttype Føringsskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942901 75
EAN/GTIN 4045197526380
Producentnummer 942901 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Værktøjsskabskabinet med en dybde på 27E.
Til serien fra produktionsår 08/2008 til 08/2019.
Skuffestyreskinner med 75 kg bæreevne til skuffer og udtrækshylder.

Leveringsomfang:

U-skinner, udtræksskinner med 2 kunststoflåseklemmer.