Ladegeleiders (paar), Belastbaarheid: 75kg

Artikelnummer: 942901 75
Prijs instellen 2 Stuk (24,13 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (kg) Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 48 mm
Lengte 530 mm
voor serie vanaf bouwjaar 08/2008
geschikt voor kastdiepte in E 27 E
Belastbaarheid 75 kg
Producttype Geleiderail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 942901 75
EAN/GTIN 4045197526380
Nummer fabrikant 942901 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

gereedschapskastbehuizingen met een diepte van 27E.
Voor bouwserie vanaf bouwjaar 08/2008 tot 08/2019.
Ladegeleiderails belastbaar tot 75 kg voor lades en uittrekbare legborden.

Levering:

U-profielen, uittrekrails met 2 kunststof borgklemmen.